品番 : EA940CE-171
品名 : LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/緑)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | NR3160 |
|---|---|---|---|
| 適用電線 | φ0.5~0.65mm:単線、φ0.5mm:撚線 「CAT5E対応UTPケーブル」 |
適合モジュラプラグ | IEC60603-7に規定される形状の8極フリーコネクタ (8極モジュラプラグ) |
| 材質 | ボディ:PC-ABS樹脂 | カラー | ミルキーホワイト |
| キャップカラー | 緑 | サイズ | 44×37.6×22.7(H)mm |
| LAN用 | |||
| 埋込型 | |||
| ホコリや塵を防ぐ自動復帰開閉シャッター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/11/18 09:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1202ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-171 LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/緑) |
| EA940CE-172 LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/青) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940CE-170A : LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E) |
| 関連商品 | EA940CE-170B : LAN用モジュラージャック(カテゴリー6) |
