品番 : EA940CE-205
品名 : φ9.5mm テレホンガイド
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN3021K020 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 44×21.1×22.7(H)mm | 穴径 | 9.5mm |
| 材質 | ABS樹脂 | ||
| フルカラーテレホンガイド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
80 円(税抜)/ 88 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/23 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1157ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-205 φ9.5mm テレホンガイド |
| EA940CE-206 φ14 mm テレホンガイド |
