詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-206

品名 : φ14 mm テレホンガイド

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN3022
サイズ 44×26.1×22.7(H)mm 穴径 14mm
材質 ABS樹脂
フルカラー大穴テレホンガイド
追加説明
カタログ価格

80 (税抜)/ 88 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/07/07 03:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1157ページ
バリエーション一覧
EA940CE-205 φ9.5mm テレホンガイド
EA940CE-206 φ14 mm テレホンガイド
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top