品番 : EA940CE-212
品名 : プレート(2個/1列)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN6002W010 |
|---|---|---|---|
| 列 | 1 | 口数 | 2 |
| サイズ | 70×120×7(T)mm | 口部(穴)サイズ | 28.5×23.2mm |
| プレートねじ取付ピッチ | 101mm | 材質 | ABS樹脂 |
| カラー | ミルキーホワイト | 付属品 | プレート枠、プレートねじ(2本) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/10/09 23:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1157ページ | ||||
