詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-217

品名 : プレート(9個/3列)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN6009W
3 口数 9
サイズ 162×120×7(T)mm 口部(穴)サイズ 28.5×69.2mm
プレートねじ取付ピッチ 46×101mm 材質 ABS樹脂
カラー ミルキーホワイト 付属品 プレート枠、プレートねじ(6本)
追加説明
カタログ価格

670 (税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/03/26 08:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1157ページ
バリエーション一覧
EA940CE-210 プレート(1個/1列)
EA940CE-211 プレート(1個/1列)
EA940CE-212 プレート(2個/1列)
EA940CE-213 プレート(3個/1列)
EA940CE-214 プレート(3個/2列)
EA940CE-214B プレート(2個/2列)
EA940CE-215 プレート(4個/2列)
EA940CE-215B プレート(5個/2列)
EA940CE-216 プレート(6個/2列)
EA940CE-217 プレート(9個/3列)
EA940CE-217B プレート(7個/3列)
EA940CE-217C プレート(8個/3列)
EA940CE-217D プレート(5個/3列)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top