品番 : EA940CE-217D
品名 : プレート(5個/3列)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN6075W |
---|---|---|---|
列 | 3 | 口数 | 5 |
サイズ | 162×120×7(T)mm | 口部(穴)サイズ | 28.5×69.2mm、28.5×23.2mm |
プレートねじ取付ピッチ | 46×101mm | 材質 | ABS樹脂 |
カラー | ミルキーホワイト | 付属品 | プレート枠、プレートねじ(6本) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/02 16:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1203ページ |