品番 : EA940CE-233
品名 : 防滴型プレート(3個用)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN7903 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 75×132×10.5mm | 開き角度 | 165度 |
| 材質 | 取付枠:亜鉛鋼板 カバー・ボディ:AAS樹脂 絶縁カバー:ポリプロピレン 防水パッキン:特殊軟質塩ビ |
防滴機能 | IPX3 (防滴機能はカバーが閉じている時のみ適用します。) |
| 3個用 | |||
| 取付枠付 | |||
| 鍵なし | |||
| ※絶縁取付枠付の器具には使用できません。 | |||
| ※ワンタッチプレート適合のコンセントは使用できません。 (シングルコンセントは除く) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1159ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-231 防滴型プレート(1個用) |
| EA940CE-232 防滴型プレート(2個用) |
| EA940CE-233 防滴型プレート(3個用) |
| EA940CE-235 防滴型プレート(丸型) |
| EA940CE-235B 防滴型プレート(丸型) |
