詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-235B

品名 : 防滴型プレート(丸型)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN9914
サイズ 75×132×10.5mm 穴サイズ φ41.5mm
開き角度 165度 材質 取付枠:亜鉛鋼板
カバー・ボディ:AAS樹脂
絶縁カバー:ポリプロピレン
防水パッキン:特殊軟質塩ビ
防滴機能 IPX3
(防滴機能はカバーが閉じている時のみ適用します。)
丸型
鍵なし
※絶縁取付枠付の器具には使用できません。
※ワンタッチプレート適合のコンセントは使用できません。
(シングルコンセントは除く)
追加説明
カタログ価格

2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/12 08:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1159ページ
バリエーション一覧
EA940CE-231 防滴型プレート(1個用)
EA940CE-232 防滴型プレート(2個用)
EA940CE-233 防滴型プレート(3個用)
EA940CE-235 防滴型プレート(丸型)
EA940CE-235B 防滴型プレート(丸型)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表の商品図です。

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top