品番 : EA940CE-237
品名 : ガードプレート(2個用)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN7972K |
|---|---|---|---|
| サイズ | 75×132×26.4mm | 開き角度 | 135度 |
| 材質 | 取付枠:亜鉛鋼板 カバー・ボディ:AAS樹脂 絶縁カバー:ポリプロピレン 防水パッキン:特殊軟質塩ビ |
防滴機能 | IPX3 (防滴機能はカバーが閉じている時のみ適用します。) |
| 2個用 | |||
| 取付枠付 | |||
| 鍵2本付き | |||
| 厚み23mm以下のコーナーキャップを使用すると、キャップを差し込んだままカバーを閉めることができます。 | |||
| ※絶縁取付枠付の器具には使用できません。 | |||
| ※ワンタッチプレート適合のコンセントは使用できません。 (シングルコンセントは除く) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 20:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1159ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-236 ガードプレート(1個用) |
| EA940CE-237 ガードプレート(2個用) |
| EA940CE-238 ガードプレート(3個用) |
