詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-238

品名 : ガードプレート(3個用)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN7973K
サイズ 75×132×26.4mm 開き角度 135度
材質 取付枠:亜鉛鋼板
カバー・ボディ:AAS樹脂
絶縁カバー:ポリプロピレン
防水パッキン:特殊軟質塩ビ
防滴機能 IPX3
(防滴機能はカバーが閉じている時のみ適用します。)
3個用
取付枠付
鍵2本付き
厚み23mm以下のコーナーキャップを使用すると、キャップを差し込んだままカバーを閉めることができます。
※絶縁取付枠付の器具には使用できません。
※ワンタッチプレート適合のコンセントは使用できません。
(シングルコンセントは除く)
追加説明
カタログ価格

2,660 (税抜)/ 2,926 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/19 17:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1159ページ
バリエーション一覧
EA940CE-236 ガードプレート(1個用)
EA940CE-237 ガードプレート(2個用)
EA940CE-238 ガードプレート(3個用)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表の商品図です。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top