品番 : EA940CE-251
品名 : メタル製プレート(1個/1列)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN7501010 |
|---|---|---|---|
| 列 | 1 | 口数 | 1 |
| 口部(穴)サイズ | 28.5×23.2mm | サイズ | 70×120mm |
| 厚み | 6.5mm | 材質 | 耐食アルミニウム合金 |
| 1個用 | |||
| 新金属プレート | |||
| プラマイ両用ねじ採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/07/31 00:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1158ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

