詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-255C

品名 : プレート(8個/3列/メタル製)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN7508
列 3 口数 8
口部(穴)サイズ 28.5×69.2mm
28.5×23.2mm
サイズ 162×120mm
厚み 6.5mm 材質 耐食アルミニウム合金
8個用
新金属プレート
プラマイ両用ねじ採用
追加説明
カタログ価格

1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/08 21:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1158ページ
バリエーション一覧
EA940CE-251 メタル製プレート(1個/1列)
EA940CE-252 メタル製プレート(2個/1列)
EA940CE-253 メタル製プレート(3個/1列)
EA940CE-254 メタル製プレート(3個/2列)
EA940CE-254B プレート(4個/2列/メタル製)
EA940CE-254C プレート(4個/2列/メタル製)
EA940CE-254D プレート(5個/2列/メタル製)
EA940CE-255 メタル製プレート(6個/2列)
EA940CE-255B プレート(7個/3列/メタル製)
EA940CE-255C プレート(8個/3列/メタル製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top