品番 : EA940CE-262
品名 : メタル製カバープレート(角型/2連)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN7592 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 角型2連 | サイズ | 116×120×6.5mm |
| 厚み | 6.5mm | 材質 | 耐食アルミニウム合金 |
| 取付枠付 | |||
| 新金属プレート | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/30 23:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1158ページ | ||||
代替品
![]() |
|

