品番 : EA940CE-265
品名 : メタル製カバープレート(丸型/120mm)
カタログ訂正
25/10/07 ●取付枠は付いていません。(No.56 No.57 1115)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN8590 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 丸型(大) | サイズ | φ120mm |
| 厚み | 6.5mm | 材質 | 耐食アルミニウム合金 |
| 新金属プレート | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/30 23:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1158ページ | ||||
