品番 : EA940CE-33
品名 : 100V/0.15W パイロットランプ(電圧検知型・白)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN3031WK |
|---|---|---|---|
| 定格 | 100V AC | 消費電力 | 0.15W |
| 適用電線 | 600Vビニル絶縁電線(IV) 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 600Vポリエチレンケーブル φ1.6mm、φ2mm:Cu単線專用 |
サイズ | 44×32×22.7(H)mm |
| カラー | 白 | ||
| 電圧検知型 | |||
| ON時、橙色に光ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1155ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-33 100V/0.15W パイロットランプ(電圧検知型・白) |
| EA940CE-34 100V/0.15W パイロットランプ(電圧検知型・赤) |
| EA940CE-35 100V/0.15W パイロットランプ(電圧検知型・緑) |
