詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-35

品名 : 100V/0.15W パイロットランプ(電圧検知型・緑)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN3031GK
定格 100V AC 消費電力 0.15W
適用電線 600Vビニル絶縁電線(IV)
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
600Vポリエチレンケーブル
φ1.6mm、φ2mm:Cu単線專用
サイズ 44×32×22.7(H)mm
カラー
電圧検知型
ON時、橙色に光ります。
追加説明
カタログ価格

660 (税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/31 00:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1155ページ
バリエーション一覧
EA940CE-33 100V/0.15W パイロットランプ(電圧検知型・白)
EA940CE-34 100V/0.15W パイロットランプ(電圧検知型・赤)
EA940CE-35 100V/0.15W パイロットランプ(電圧検知型・緑)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top