詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-331

品名 : 防気・防塵カバー(1個スイッチボックス用)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WV2471
用途 住宅の高気密・高断熱化をサポートします。 仕様 1個用スイッチボックス(カバーなし)適合
サイズ 120×70×37.8mm
埋込防気・防塵カバー
スイッチ、コンセントの取付部からの外気進入を約95%防止します。
クリーンルームなどの防塵用に
寒冷地における結露防止に
※アウトレットボックス取付不可
追加説明
カタログ価格

780 円(税抜)/ 858 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 00:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1156ページ
バリエーション一覧
EA940CE-331 防気・防塵カバー(1個スイッチボックス用)
EA940CE-332 防気・防塵カバー(アウトレットボックス用)
EA940CE-333 防気・防塵カバー(2個スイッチボックス用)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top