品番 : EA940CE-333
品名 : 防気・防塵カバー(2個スイッチボックス用)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WV2472 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 住宅の高気密・高断熱化をサポートします。 | 仕様 | 2個用スイッチボックス(カバーなし)適合 |
| サイズ | 120×116×37.8mm | ||
| 埋込防気・防塵カバー(2連) | |||
| スイッチ、コンセントの取付部からの外気進入を約95%防止します。 | |||
| クリーンルームなどの防塵用に | |||
| 寒冷地における結露防止に | |||
| ※アウトレットボックス取付不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1156ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-331 防気・防塵カバー(1個スイッチボックス用) |
| EA940CE-332 防気・防塵カバー(アウトレットボックス用) |
| EA940CE-333 防気・防塵カバー(2個スイッチボックス用) |
