詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-495

品名 : [2個用] プレート(大型/樹脂製)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN8012W
サイズ φ120mm 仕様 2個用
カラー ミルキーホワイト 材質 ABS樹脂
大丸型天井用プレート
天井にコンセントを取り付ける場合は抜け止めコンセントをご使用ください。
追加説明
カタログ価格

540 (税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 16:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1158ページ
バリエーション一覧
EA940CE-494 [1個用] プレート(大型/樹脂製)
EA940CE-495 [2個用] プレート(大型/樹脂製)
EA940CE-496 [3個用] プレート(大型/樹脂製)
EA940CE-498 φ41.5mm プレート(大型/樹脂製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top