品番 : EA940CE-496
品名 : [3個用] プレート(大型/樹脂製)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN8013W |
---|---|---|---|
材質 | ABS樹脂 | カラー | ミルキーホワイト |
サイズ | φ120mm | ||
大丸型天井用プレート | |||
仕様 | 3個用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/11 23:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1219ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CE-494 [1個用] プレート(大型/樹脂製) |
EA940CE-495 [2個用] プレート(大型/樹脂製) |
EA940CE-496 [3個用] プレート(大型/樹脂製) |
EA940CE-497 φ35.5mm プレート(大型/樹脂製) |
EA940CE-498 φ41.5mm プレート(大型/樹脂製) |
拡大