詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-502

品名 : 125V/15A フロアーコンセント/丸型(1口/アース付)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 DU5142PV
定格容量 15A 125V 差込口 接地2P
適用電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、
600Vポリエチレンケーブル、
φ1.6mm、φ2mm 銅単線専用
プレートサイズ φ110mm
取付サイズ φ70~90mm
(深さ:0~35mm)
中浅アウトレット対応
安全扉付コンセント採用
送り端子付
電気用品安全法(特定電気用品)適合
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,160 (税抜)/ 6,776 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/07 01:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1160ページ

代替品

EA940CE-502A
バリエーション一覧
EA940CE-501 125V/15A フロアーコンセント/丸型(2口)
EA940CE-502 125V/15A フロアーコンセント/丸型(1口/アース付)
EA940CE-503 125V/15A フロアーコンセント/丸型(1口/抜止・アース付)
ウェブカタログ画像
  • 接地2P

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top