品番 : EA940CE-503
品名 : 125V/15A フロアーコンセント/丸型(1口/抜止・アース付)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DU5146PV |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V | 差込口 | 接地2P抜止 |
| 適用電線 | 600Vビニル絶縁電線(IV)、 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、 600Vポリエチレンケーブル、 φ1.6mm、φ2mm 銅単線専用 |
サイズ | φ110×61.6(D)mm |
| 取付サイズ | φ70~90mm (深さ:0~35mm) |
||
| 中浅アウトレット対応 | |||
| 送り端子付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 01:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1160ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-501 125V/15A フロアーコンセント/丸型(2口) |
| EA940CE-502 125V/15A フロアーコンセント/丸型(1口/アース付) |
| EA940CE-503 125V/15A フロアーコンセント/丸型(1口/抜止・アース付) |
