詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-522

品名 : プレート(取付枠付/1個/1列)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN6802WK
列 1 口数 2
サイズ 70×120mm 厚み 9mm
口部(穴)サイズ 28.5×23.2mm カラー ミルキーホワイト
材質 変性ポリカーボネート
プレートと取付枠を一体化。
省施工で仕上がりがきれいです。
追加説明
カタログ価格

280 円(税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/20 12:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1158ページ
バリエーション一覧
EA940CE-521 プレート(取付枠付/1個/1列)
EA940CE-522 プレート(取付枠付/1個/1列)
EA940CE-523 プレート(取付枠付/1個/1列)
EA940CE-524 プレート(取付枠付/1個/1列)
EA940CE-525 プレート(取付枠付/1個/1列)
EA940CE-526 プレート(取付枠付/1個/1列)
EA940CE-527 プレート(取付枠付/1個/1列)
EA940CE-528 プレート(取付枠付/1個/1列)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top