品番 : EA940CE-527
品名 : プレート(取付枠付/1個/1列)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN6805WK |
|---|---|---|---|
| 列 | 2 | 口数 | 5 |
| サイズ | 116×120mm | 厚み | 9mm |
| 口部(穴)サイズ | ・28.5×69.2mm ・28.5×23.2mm |
カラー | ミルキーホワイト |
| 材質 | 変性ポリカーボネート | ||
| プレートと取付枠を一体化。 | |||
| 省施工で仕上がりがきれいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
565 円(税抜)/ 622 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/20 12:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1158ページ | ||||
