詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-633

品名 : [1連] カバープレート(角型・ステンレス製)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN7691K
仕様 角型1連 サイズ 70×120mm
厚み 6.5mm 材質 ステンレス鋼板
プラマイ両用ねじ採用
追加説明
カタログ価格

525 円(税抜)/ 578 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/24 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1159ページ
バリエーション一覧
EA940CE-631 φ105mm カバープレート(丸型・ステンレス製)
EA940CE-632 φ120mm カバープレート(丸型・ステンレス製)
EA940CE-633 [1連] カバープレート(角型・ステンレス製)
EA940CE-634 [2連] カバープレート(角型・ステンレス製)
EA940CE-635 [3連] カバープレート(角型・ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top