品番 : EA940CE-634
品名 : [2連] カバープレート(角型・ステンレス製)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN7692K |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 角型2連 | サイズ | 116×120mm |
| 厚み | 6.5mm | 材質 | ステンレス鋼板 |
| プラマイ両用ねじ採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/24 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1159ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-631 φ105mm カバープレート(丸型・ステンレス製) |
| EA940CE-632 φ120mm カバープレート(丸型・ステンレス製) |
| EA940CE-633 [1連] カバープレート(角型・ステンレス製) |
| EA940CE-634 [2連] カバープレート(角型・ステンレス製) |
| EA940CE-635 [3連] カバープレート(角型・ステンレス製) |

