品番 : EA940CE-662
品名 : 電話線プレート(角型・メタル製)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN7581 |
---|---|---|---|
新金属プレート | |||
材質 | 耐食アルミニウム合金 | 丸穴数 | 1 |
仕様 | 1連 | サイズ | 70×120mm |
口部(穴)サイズ | φ9mm(取付枠付) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 09:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1204ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CE-661 φ105mm 電話線プレート(丸型・メタル製) |
EA940CE-662 電話線プレート(角型・メタル製) |
EA940CE-681 φ105mm 電話線プレート(丸型・メタル製) |
EA940CE-682 電話線プレート(角型・メタル製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)