品番 : EA940CE-682
品名 : 電話線プレート(角型・メタル製)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN7561 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 70×120mm | 口部(穴)サイズ | φ16mm(取付枠付) |
| 仕様 | 1連 | 丸穴数 | 1 |
| 材質 | 耐食アルミニウム合金 | ||
| 新金属プレート | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/02/06 01:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1158ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-661 φ105mm 電話線プレート(丸型・メタル製) |
| EA940CE-662 電話線プレート(角型・メタル製) |
| EA940CE-681 φ105mm 電話線プレート(丸型・メタル製) |
| EA940CE-682 電話線プレート(角型・メタル製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940CE-671 : φ105mm 電話線プレート(丸型・ステンレス製) |
| 関連商品 | EA940CE-672 : 電話線プレート(角型・ステンレス製) |
| 関連商品 | EA940CE-691 : φ105mm 電話線プレート(丸型・ステンレス製) |
| 関連商品 | EA940CE-692 : 電話線プレート(角型・ステンレス製) |
