詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-691

品名 : φ105mm 電話線プレート(丸型・ステンレス製)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN7660K
サイズ φ105mm 口部(穴)サイズ φ16mm(取付枠付)
仕様 丸型 丸穴数 1
材質 ステンレス
追加説明
カタログ価格

730 (税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/18 00:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1159ページ
バリエーション一覧
EA940CE-671 φ105mm 電話線プレート(丸型・ステンレス製)
EA940CE-672 電話線プレート(角型・ステンレス製)
EA940CE-691 φ105mm 電話線プレート(丸型・ステンレス製)
EA940CE-692 電話線プレート(角型・ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top