品番 : EA940CE-672
品名 : 電話線プレート(角型・ステンレス製)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN7681K |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス | 丸穴数 | 1 |
仕様 | 1連 | サイズ | 70×120mm |
口部(穴)サイズ | φ9mm(取付枠付) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/01 14:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1220ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CE-671 φ105mm 電話線プレート(丸型・ステンレス製) |
EA940CE-672 電話線プレート(角型・ステンレス製) |
EA940CE-691 φ105mm 電話線プレート(丸型・ステンレス製) |
EA940CE-692 電話線プレート(角型・ステンレス製) |
拡大