品番 : EA940CE-734
品名 : φ58.5mm コンセントプレート(丸型・メタル製)
カタログ訂正
25/10/08 ●列…(誤)2 (正)1 (No.56 No.57 1115)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN9515 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 116×120×6.5(T)mm | 口部(穴)サイズ | φ58.5mm |
| 列 | 1 | 口数 | 1 |
| 材質 | 耐食アルミニウム合金 | ||
| 新金属プレート | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/02/06 00:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1158ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-731 コンセントプレート(角型・メタル製) |
| EA940CE-732 φ35.5mm コンセントプレート(丸型・メタル製) |
| EA940CE-733 φ41.5mm コンセントプレート(丸型・メタル製) |
| EA940CE-734 φ58.5mm コンセントプレート(丸型・メタル製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940CE-751 : コンセントプレート(角型・ステンレス製) |
| 関連商品 | EA940CE-752 : φ35.5mmコンセントプレート(丸型・ステンレス製) |
| 関連商品 | EA940CE-753 : φ41.5mmコンセントプレート(丸型・ステンレス製) |
| 関連商品 | EA940CE-754 : φ58.5mmコンセントプレート(丸型・ステンレス製) |
