詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-754

品名 : φ58.5mmコンセントプレート(丸型・ステンレス製)

カタログ訂正

25/10/08 ●列…(誤)2 (正)1 (No.56 No.57 1115)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN9615K
サイズ 116×120×6.5(T)mm 口部(穴)サイズ φ58.5mm
1 口数 1
材質 ステンレス
追加説明
カタログ価格

800 (税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/05/22 21:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1159ページ
バリエーション一覧
EA940CE-751 コンセントプレート(角型・ステンレス製)
EA940CE-752 φ35.5mmコンセントプレート(丸型・ステンレス製)
EA940CE-753 φ41.5mmコンセントプレート(丸型・ステンレス製)
EA940CE-754 φ58.5mmコンセントプレート(丸型・ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top