詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-742

品名 : φ35.5mm コンセントプレート(丸型・メタル製)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN65539
サイズ 70×120×6.5(T)mm 口部(穴)サイズ φ35.5mm
1 口数 1
材質 耐食アルミニウム合金
新金属プレート2型
追加説明
カタログ価格

430 (税抜)/ 473 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/24 03:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1204ページ
バリエーション一覧
EA940CE-742 φ35.5mm コンセントプレート(丸型・メタル製)
EA940CE-743 φ41.5mm コンセントプレート(丸型・メタル製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top