品番 : EA940CE-743
品名 : φ41.5mm コンセントプレート(丸型・メタル製)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN65549 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 70×120×6.5(T)mm | 口部(穴)サイズ | φ41.5mm |
| 列 | 1 | 口数 | 1 |
| 材質 | 耐食アルミニウム合金 | ||
| 新金属プレート2型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1158ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-742 φ35.5mm コンセントプレート(丸型・メタル製) |
| EA940CE-743 φ41.5mm コンセントプレート(丸型・メタル製) |
