品番 : EA940CE-763
品名 : コンセントプレート(3口・メタル製)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN8503 |
---|---|---|---|
新金属大型プレート | |||
材質 | 耐食アルミニウム合金 | サイズ | 80×130mm |
列 | 1 | 口数 | 3 |
口部(穴)サイズ | 28.5×69.2mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/14 10:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1220ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CE-761 コンセントプレート(1口・メタル製) |
EA940CE-762 コンセントプレート(2口・メタル製) |
EA940CE-763 コンセントプレート(3口・メタル製) |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA9/EA940/EA940CE-763/EA940CE-763_IMG_WEB_OUT(01).jpg)