品番 : EA940CF-111
品名 : 125V/20A スイッチ付コンセント(エアコン用)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WTP19317WP |
---|---|---|---|
定格容量 | スイッチ:20A・AC300V コンセント:20A・125V |
サイズ | 70(W)×35.3(D)×120(H)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,410 円(税抜)/ 3,751 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 07:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1214ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CF-111 125V/20A スイッチ付コンセント(エアコン用) |
EA940CF-112 250V/20A スイッチ付コンセント(エアコン用) |
拡大