品番 : EA940CF-112
品名 : 250V/20A スイッチ付コンセント(エアコン用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WTP19227WP |
---|---|---|---|
定格容量 | スイッチ:20A・AC300V コンセント:20A・250V |
仕様 | 200V用 |
サイズ | 70(W)×40.7(D)×120(H)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 07:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1214ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CF-111 125V/20A スイッチ付コンセント(エアコン用) |
EA940CF-112 250V/20A スイッチ付コンセント(エアコン用) |
拡大