品番 : EA940CF-130
品名 : 125V/15A 埋込コンセント(トリプル)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WTP13033WKP |
---|---|---|---|
定格容量 | 15A・125V | 差込口 | 3個 |
サイズ | 70(W)×23.3(D)×120(H)mm | 色 | 白 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/06/03 12:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1214ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CF-135 125V/15A 埋込コンセント |
EA940CF-130 125V/15A 埋込コンセント(トリプル) |
EA940CF-133 125V/15A 埋込ダブルコンセント |
拡大