品番 : EA940CF-133
品名 : 125V/15A 埋込ダブルコンセント
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WTP1502WKP |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A・125V | 差込口 | 2個 |
| サイズ | 70(W)×22.8(D)×120(H)mm | 色 | 白 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/04/05 15:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1153ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CF-135 125V/15A 埋込コンセント |
| EA940CF-130 125V/15A 埋込コンセント(トリプル) |
| EA940CF-133 125V/15A 埋込ダブルコンセント |
ウェブカタログ画像
拡大
