品番 : EA940CF-14
品名 : AC300V/15.0A 埋込み型スイッチ(四路)
仕様
| メーカー | 神保電器(JIMBO) | 型番 | JEC-BN-4PW |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 300V | 適合銅線 | 銅単線φ1.6、φ2.0mm |
| サイズ | 44.2×22.7×22.7(D)mm | 回路 | 4路 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/26 11:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1156ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CF-11 AC300V/15.0A 埋込み型スイッチ(片切) |
| EA940CF-12 AC300V/15.0A 埋込み型スイッチ(両切) |
| EA940CF-13 AC300V/15.0A 埋込み型スイッチ(三路) |
| EA940CF-14 AC300V/15.0A 埋込み型スイッチ(四路) |
