詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CF-12

品名 : AC300V/15.0A 埋込み型スイッチ(両切)

仕様

メーカー 神保電器(JIMBO) 型番 JEC-BN-2PW
定格容量 15A 300V 適合銅線 銅単線φ1.6、φ2.0mm
サイズ 44.2×22.7×22.7(D)mm 回路 両切
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/09 13:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1156ページ

代替品

EA940CE-13
  • 品番

    EA940CE-13

  • コメント

    メーカー違い

バリエーション一覧
EA940CF-11 AC300V/15.0A 埋込み型スイッチ(片切)
EA940CF-12 AC300V/15.0A 埋込み型スイッチ(両切)
EA940CF-13 AC300V/15.0A 埋込み型スイッチ(三路)
EA940CF-14 AC300V/15.0A 埋込み型スイッチ(四路)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top