詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CF-87

品名 : USB給電用コンセント(AC一体形/グレー)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-KJUSB2AC1GY
定格出力(USB) DC5V 2.4A 使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
※取り付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取り付けできません。
カラー グレー
サイズ(W×D×H)mm 44×44×68.7 定格入力 AC100V 50-60Hz
重量(g) 125 極数 2P×1+USB×2(Aタイプ)
自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能
商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能
追加説明
カタログ価格

5,340 円(税抜)/ 5,874 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1157ページ
バリエーション一覧
EA940CF-87 USB給電用コンセント(AC一体形/グレー)
EA940CF-88 USB給電用コンセント(AC一体形/白)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top