品番 : EA940CF-88
品名 : USB給電用コンセント(AC一体形/白)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-KJUSB2AC1W |
|---|---|---|---|
| 定格出力(USB) | DC5V 2.4A | 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
| 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 ※取り付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取り付けできません。 |
カラー | ホワイト |
| サイズ(W×D×H)mm | 44×44×68.7 | 定格入力 | AC100V 50-60Hz |
| 重量(g) | 125 | 極数 | 2P×1+USB×2(Aタイプ) |
| 自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能 |
|||
| 商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,340 円(税抜)/ 5,874 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/03 04:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1157ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CF-87 USB給電用コンセント(AC一体形/グレー) |
| EA940CF-88 USB給電用コンセント(AC一体形/白) |
ウェブカタログ画像
拡大
