品番 : EA940CG-122
品名 : 125V/15A 角型コンセント(2口)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WK1013W |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V | 差込口 | 2個 |
| 適用電線 | φ1.6mm、φ2mm | サイズ | 48×48×30(D)mm |
| L型2個口コンセント | |||
| 巻線端子式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
415 円(税抜)/ 457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/20 10:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1162ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CG-121 125V/15A 角型コンセント(1口) |
| EA940CG-122 125V/15A 角型コンセント(2口) |
| EA940CG-123 125V/15A 角型コンセント(2口) |
| EA940CG-124 125V/15A 角型コンセント(3口) |
