詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CG-124

品名 : 125V/15A 角型コンセント(3口)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WK1022W
定格容量 15A 125V 差込口 3個
適用電線 φ1.6mm、φ2mm サイズ 48×76×28(D)mm
トリプルコンセント
巻線端子式
追加説明
カタログ価格

650 円(税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/10/20 10:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1162ページ

代替品

EA940CD-12
  • 品番

    EA940CD-12

  • コメント

    AC125V/15A 3口 角型コンセント

バリエーション一覧
EA940CG-121 125V/15A 角型コンセント(1口)
EA940CG-122 125V/15A 角型コンセント(2口)
EA940CG-123 125V/15A 角型コンセント(2口)
EA940CG-124 125V/15A 角型コンセント(3口)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top