詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CG-138

品名 : 250V/15A 角型コンセント(1口/接地付)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WK3012
定格容量 15A 125V 適用電線 φ1.6、φ2.0mm
差込口 接地2P サイズ 57×50.6×31(D)mm
接地角型コンセント
巻締端子式
追加説明
カタログ価格

560 (税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/18 00:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1162ページ
バリエーション一覧
EA940CG-138 250V/15A 角型コンセント(1口/接地付)
EA940CG-139 250V/20A 角型コンセント(1口/接地付)
ウェブカタログ画像
  • 被覆電線

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top