品番 : EA940CG-139
品名 : 250V/20A 角型コンセント(1口/接地付)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WK3811 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V | 適用電線 | φ2.0mm |
| 差込口 | 接地2P | サイズ | 57×50.6×31(D)mm |
| 15・20A兼用接地角型コンセント | |||
| 巻締端子式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/18 00:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1162ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CG-138 250V/15A 角型コンセント(1口/接地付) |
| EA940CG-139 250V/20A 角型コンセント(1口/接地付) |
