詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CG-143A

品名 : 125V/15A 仮設用コンセント(2口・抜止)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WK1262SW
定格容量 15A 125V 極数 2P抜止×2個
適用電線 VVFφ1.6mm、φ2mm銅単線専用 サイズ 41×118×21.5(D)mm
色 ホワイト
露出抜け止めダブルコンセント
展示会、工事現場などの仮設用に適しています。
速結式ねじなし端子式
追加説明
カタログ価格

910 円(税抜)/ 1,001 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/10 01:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1162ページ
バリエーション一覧
EA940CG-141A 125V/15A 仮設用コンセント(2口)
EA940CG-142A 125V/15A 仮設用コンセント(2口・接地付)
EA940CG-143A 125V/15A 仮設用コンセント(2口・抜止)
EA940CG-144A 125V/15A 仮設用コンセント(2口/抜止・接地付)
ウェブカタログ画像
  • 被覆電線

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top