品番 : EA940CG-144A
品名 : 125V/15A 仮設用コンセント(2口/抜止・接地付)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WK1562SW |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V | 極数 | 接地2P抜止×2個 |
| 適用電線 | VVFφ1.6mm、φ2mm銅単線専用 | サイズ | 46×123×23.5(D)mm |
| 色 | ホワイト | ||
| 接地15A露出抜け止めダブルコンセント | |||
| 展示会、工事現場などの仮設用に適しています。 | |||
| 速結式ねじなし端子式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/20 11:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1162ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CG-141A 125V/15A 仮設用コンセント(2口) |
| EA940CG-142A 125V/15A 仮設用コンセント(2口・接地付) |
| EA940CG-143A 125V/15A 仮設用コンセント(2口・抜止) |
| EA940CG-144A 125V/15A 仮設用コンセント(2口/抜止・接地付) |
