詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CG-23

品名 : 125V/15A 防水コンセント(抜止1個+接地抜止1個)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WK4102K
定格 15A 125V 差込口 2P抜止×1個+
接地2P抜止×1個
防水性能 IPX3 サイズ 77.4×67×121.4(H)mm
クリームグレー
露出・埋込両用
アースターミナル付
回転抜け止め機能付き
雨の飛沫、ホコリの浸入を防止する扉付き
追加説明
カタログ価格

1,620 (税抜)/ 1,782 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/20 01:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1159ページ
バリエーション一覧
EA940CG-21 125V/15A 防水コンセント(抜止1個)
EA940CG-22 125V/15A 防水コンセント(抜止3個)
EA940CG-23 125V/15A 防水コンセント(抜止1個+接地抜止1個)
EA940CG-24 125V/15A 防水コンセント(接地抜止2個)
EA940CG-25 125V/15A 防水コンセント(接地抜止2個)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top